Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-794618-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-794618-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-794618-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-794618-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-794618-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-794618-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 3 mm, abgewinkelt, schwarz, 3-794618-2
Artikel-Nr.:
     4502-71F5740
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-794618-2
EAN/GTIN:
     4099891010423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftleiste
steckergehäuse amp
steckergehäuse 2-polig
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm, Kontaktwiderstand: max. 20 m Ohm, Steckkraft (pro Kontakt): 6,67 N. Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Zweireihige abgewinkelte Stecksockel Typ...-0794618. Mit einrastender Halterung auf der Leiterplatte; Gehäuse: Nylon, hochtemperaturbeständig, flammwidrig nach UL 94 V-0. Kontakte: Messing, verzinnt. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 3-0794618-2, 2polig, L 7,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Wannenstecker, Stiftwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
794617-2
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.