Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,05-0,13 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, verzinnt, 1-794613-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,05-0,13 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, verzinnt, 1-794613-0
Stiftkontakt, 0,05-0,13 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, verzinnt, 1-794613-0
Stiftkontakt, 0,05-0,13 mm², AWG 30-26, Crimpanschluss, verzinnt, 1-794613-0
Artikel-Nr.:
     4502-71F5712
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-794613-0
EAN/GTIN:
     4099889661873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
Stiftkontakte dazu. Kontaktmaterial: Messing, Kontaktoberfläche: verzinnt, 15 µ vergoldet oder 30 µ vergoldet. Drahtquerschnitt: 0,05 bis 0,12 mm² (AWG 30 bis 26) oder 0,20 bis 0,50 mm² (AWG 24 bis 20), Isolationsdurchmesser: 0,89 bis 1,52 mm.   Technische Merkmale (Typ, für Drahtquerschnitt, Material Kontaktoberfläche): 1-0794613-0, 0,05 bis 0,12 mm² (AWG 30 bis 26), verzinnt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-26
Isolationsdurchmesser:
0,89-1,52 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05-0,13 mm²
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
91502-1
ab € 1.194,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.