Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 12-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-2
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-2
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-2
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-2
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-2
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-2
Artikel-Nr.:
     4502-71F5640
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-794617-2
EAN/GTIN:
     4099891009977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 12pol amp
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Kontaktwiderstand: max. 20 mOhm, Steckkraft (pro Kontakt): 6,67 N. Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Zweireihige unbestückte Buchsengehäuse Typ...-794. Aus Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-0. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 1-0794617-2, 12polig, L 19,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
1-794615-2
ab € 0,42*
Zubehör
AMP
1-794616-2
ab € 0,42*
Zubehör
AMP
4-794618-2
ab € 1,38*
Zubehör
AMP
4-794630-2
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.