Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-8
Artikel-Nr.:
     4502-71F5636
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794617-8
EAN/GTIN:
     4099891009953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Kontaktwiderstand: max. 20 mOhm, Steckkraft (pro Kontakt): 6,67 N. Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Zweireihige unbestückte Buchsengehäuse Typ...-794. Aus Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-0. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge (L)): 0-0794617-8, 8polig, L 13,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
794615-8
ab € 0,34*
Zubehör
AMP
794616-8
ab € 0,39*
Zubehör
AMP
3-794618-8
ab € 1,75*
Zubehör
AMP
3-794630-8
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.