Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 103653-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 103653-2
Steckergehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 103653-2
Steckergehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 103653-2
Steckergehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 103653-2
Steckergehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 103653-2
Steckergehäuse, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 103653-2
Artikel-Nr.:
     4502-71F5522
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     103653-2
EAN/GTIN:
     4099891009731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
amp steckergehäuse 3-polig
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Unbestückte Steckergehäuse Typ 0-0103653-. Mit Stiftschutz-Polarisierung und Verrastung; Gehäuse: Thermoplast, schwarz, nach UL 94 V-0. Typ: 0–0103653–2, 3polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
5-104505-7
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.