Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-5
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-5
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-5
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-5
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-5
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 104257-5
Artikel-Nr.:
     4502-71F5508
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     104257-5
EAN/GTIN:
     4099891009694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
Einreihige Steckverbinder Serie AMPMODU MTE Typ TE Connectivity/AMP. Im Raster 2,54 mm. Dieses Verbindungssystem ermöglicht sowohl den Anschluss Kabel-an-Leiterplatte als auch Kabel-an-Kabel. Dabei wird die bewährte Technologie der quadratischen MODU-Stifte mit 0,64 mm Kantenlänge eingesetzt; Merkmale: Buchsenstecker, steckbar mit quadratischen Stiften von 0,64 mm Kantenlänge, Stecktiefe der Pfosten 5,0 mm bis 6,35 mm, bewährte AMPMODU Buchsenkontakt-Konstruktion, Federkontakte, eingebauter Überdehnschutz, vollständig in eine Box eingeschlossen, Kontaktausführung zum Anschluss an AWG 26 bis 22 mit einem maximalen Isolations-Durchmesser von 1,37 mm und einer Isolations-Wandstärke von maximal 0,38 mm. Zulassungen: UL und CSA. Unbestückte Buchsengehäuse Typ 0-0104257-. Mit Polarisierung und Verrastung; Gehäuse: Thermoplast, schwarz nach UL 94 V-0. Typ: 0–0104257–5, 6polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
267 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
166722-1
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.