Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, SWPT-001T-P0.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, SWPT-001T-P0.2
Stiftkontakt, 0,13-0,33 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, SWPT-001T-P0.2
Artikel-Nr.:
     4502-71F5418
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SWPT-001T-P0.25
EAN/GTIN:
     4099889661774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
Crimpkontakte. Stiftkontakt: Cu-Legierung, verzinnt, Buchsenkontakt: Phosphorbronze, verzinnt, Leiterquerschnitt: 0,13 bis 0,33 qmm (AWG 22), Isolationsdurchmesser: 1,4 bis 1,7 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): SWPT-001T-P025, Stiftkontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
1,4-1,6 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13-0,33 mm²
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8200
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0386*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0498*
10
€ 5,90*
ab € 0,0457*
€ 0,1487*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,0519
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SWPR-001T-P0.25
ab € 0,028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.