Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 20 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-110-816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 20 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-110-816
1-Stufen Filter, 50 bis 60 Hz, 20 A, 300/520 VAC, Schraubanschluss, 3-110-816
Artikel-Nr.:
     4502-71D9002
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-110-816
EAN/GTIN:
     4099889076950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Passive Bauelemente
3-Phasen AC/DC-Filter, 3-110-816, SCHURTER Der 3-110-816 ist ein 1-stufiger Filter für 3-Phasen-Netze mit Neutralleiter. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert und verfügt über eine Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Normen. Features * Kompakter einstufiger Filter * Verschiedene Filtervarianten * Leichte Konstruktion * Breiter Temperaturbereich Anwendungen * Für 3-Phasen-Wechselrichter mit geringer Leistung, z. B. für Photovoltaik- oder Batteriespeichersysteme * Geeignet für den Einsatz in Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
300/520 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-40 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
20 A
ohmscher Widerstand:
2.2 mΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-135-931
ab € 3,92*
Zubehör
Schurter
3-135-942
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.