Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 VAC, 1.15 mH, Flachstecker 6,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 VAC, 1.15 mH, Flachstecker 6,3
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 VAC, 1.15 mH, Flachstecker 6,3
Artikel-Nr.:
     4502-71D2095
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9266-10-06
EAN/GTIN:
     4099889076066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Eingangsfilter, FN9266-10-06, SCHAFFNER Das FN9266-10-06 ist ein Stromeingangsmodul, das Netz und sehr hohe Filterdämpfung auf der Basis von nanokristallinem Material und Sicherungen in einem kleinen Formfaktor kombiniert. Dieses Produkt umfasst eine große Auswahl an Stromstärken, Montagemöglichkeiten und Filtern für medizinische Anwendungen. Features * Hochwertiger 2-poliger Wippschalter * Gute Dämpfungsleistung * Hoher Sättigungswiderstand * Faston-Klemmen für einfache Montage Anwendungen * Tragbare elektrische und elektronische Geräte * EDV und Büroausstattung * Einphasige Stromversorgungen * Prüf- und Messgeräte * Medizinisches elektrisches Gerät
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
1.15 mH
Kapazität X|Y:
X 150 nF, Y 2,2 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0637 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Eingangsfilter, Eingangsfilter-Kombination, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 17,45*
60
€ 5,90*
ab € 14,00*
€ 17,48*
1 Tag
49
1
€ 5,95*
ab € 18,02*
€ 28,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.047,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.