Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x Snap-In (5-polig), 72 9142 500 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x Snap-In (5-polig), 72 9142 500 06
Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x Snap-In (5-polig), 72 9142 500 06
Sensor-Aktor-Verteiler, 6 x Snap-In (5-polig), 72 9142 500 06
Artikel-Nr.:
     4502-70P2539
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     72 9142 500 06
EAN/GTIN:
     4099891678302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
6-fach-Verteiler, 72 9142 500 06, binder Snap-In IP67 6-fach-Verteiler, Polzahl: 5, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, 5 x 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
Snap-In (5-polig, Buchse)
Bus Eingang:
Snap-In (5-polig, Buchse)
IO Ports:
6 x Snap-In (5-polig)
Leistungsanschluss:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 114,63*
€ 5,90*
ab € 62,72*
€ 114,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.