Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 2
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 2
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 2
Artikel-Nr.:
     4502-70P2095
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 1427 0000 50003-0200
EAN/GTIN:
     4099891663674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 77 1427 0000 50003-0200, binder 7/8" Winkelstecker, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP68, UL, PUR, schwarz, 3 x 1,50 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
300 V
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundstecker (Crimptechnik), Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sonstige-steckverbinder 3 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Aktor-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabelstecker, Sensor-Kabelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2807 000 000
ab € 3,13*
Zubehör
Binder
07 0082 000
ab € 178,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.