Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2440 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2440 3
Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2440 3
Kupplung, 2-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2440 3
Artikel-Nr.:
     4502-70P2043
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2440 32 03
EAN/GTIN:
     4099891704490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kabeldose, 99 2440 32 03, binder 7/8" Kabeldose, Polzahl: 2+PE, 10,0-12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
10 bis 12 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2808 000 000
ab € 3,14*
Zubehör
Binder
07 0082 000
ab € 181,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.