Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig + PE, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig + PE, 0
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig + PE, 0
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 2-polig + PE, 0
Artikel-Nr.:
     4502-70P1987
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0687 121 03
EAN/GTIN:
     4099891663377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 09 0687 121 03, binder M12-S Flanschstecker, Polzahl: 2+PE, ungeschirmt, Litzen, IP68, UL, VDE, M16x1,5, von vorn verschraubbar.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Flanschstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.2 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
630 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, binder sensorkabel, as-i kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Aktor-Einbaustecker, Sensor-Aktor-Einbaustecker, Sensor-Einbaustecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,71*
€ 24,11*
€ 5,90*
ab € 12,35*
€ 27,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
08 2990 000 000
ab € 2,03*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
16 0977 000
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.