Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0113
Winkelstecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0113
Winkelstecker, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 0113
Artikel-Nr.:
     4502-70P1587
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0113 77 05
EAN/GTIN:
     4099891704001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0113 77 05, binder M16 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 5, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,16*
€ 38,02*
€ 5,90*
ab € 18,91*
€ 40,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.