Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9136 50 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9136 50 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9136 50 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9136 50 12
Artikel-Nr.:
     4502-70P1372
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9136 50 12
EAN/GTIN:
     4099891702175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Flanschdose, 99 9136 50 12, binder Snap-In IP67 Flanschdose, Polzahl: 12, ungeschirmt, löten, IP67, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Miniatur-Rundsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 17,63*
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 17,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2567 000 000
ab € 1,55*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,04*
Zubehör
Binder
08-2675-000-000
ab € 1,49*
Zubehör
Binder
08-2681-000-000
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.