Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9135 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9135 400
Einbaustecker, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9135 400
Einbaustecker, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9135 400
Artikel-Nr.:
     4502-70P1361
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9135 400 12
EAN/GTIN:
     4099891702090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Flanschstecker, 99 9135 400 12, binder Snap-In IP67 (Miniatur) Flanschstecker, Polzahl: 12, ungeschirmt, löten, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 17,25*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,46*
€ 18,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2559 000 000
ab € 3,66*
Zubehör
Binder
08-2674-000-000
ab € 2,72*
Zubehör
Binder
08-2680-000-000
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.