| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70P1354 Herst.-Nr.: 99 9134 452 12 EAN/GTIN: 4099891702021 |
| | |
|
| | |
| Kabeldose, 99 9134 452 12, binder Snap-In IP67 (Miniatur) Kabeldose, Polzahl: 12, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kupplung | Bestückung: | bestückt | Gehäusematerial: | Polyamid | Kabeldurchmesser: | 6 bis 8 mm | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Leiterquerschnitt: | 0,25 mm² | Montage: | Kabelmontage | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 12-polig | Verriegelung: | Schnappverriegelung | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose |
| | |
| |