Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 62 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 62 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 62 12
Stecker, 12-polig, Lötanschluss, Schnappverriegelung, gerade, 99 9133 62 12
Artikel-Nr.:
     4502-70P1351
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9133 62 12
EAN/GTIN:
     4099891701994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Kabelstecker, 99 9133 62 12, binder Snap-In IP67 Kabelstecker, Polzahl: 12, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67, VDE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 18,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 19,71*
€ 8,95*
ab € 11,58*
€ 22,29*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,61*
€ 22,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,54*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,08*
Zubehör
Binder
99-9136-70-12
ab € 10,58*
Zubehör
Binder
99-9134-52-12
ab € 9,97*
Zubehör
Binder
99-9134-62-12
ab € 11,30*
Zubehör
Binder
99-9134-02-12
ab € 9,53*
Zubehör
Binder
99-9136-00-12
ab € 7,76*
Zubehör
Binder
99 9136 60 12
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.