Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, M12, 5-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Artikel-Nr.:
     4502-70P1145
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1535 820 05
EAN/GTIN:
     4099891675783
Artikeldatenblatt
Winkelstecker, 99 1535 820 05, binder M12-B Winkelstecker, Polzahl: 5, 6,0-8,0 mm, schirmbar, Käfigzugfeder, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
B
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,03*
€ 37,90*
€ 5,90*
ab € 20,92*
€ 44,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 247,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.