Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1436 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1436 9
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1436 9
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1436 9
Artikel-Nr.:
     4502-70P1131
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1436 995 05
EAN/GTIN:
     4099891675646
Artikeldatenblatt
Kabeldose, 99 1436 995 05, binder M12-B Kabeldose, Polzahl: 5, 5,5-8,6 mm, schirmbar, schraubklemm, IP68/IP69K, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.