Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel für 713/715/722/763/766/775/813/814/815/825/866/876, 89 g, 07 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschlüssel für 713/715/722/763/766/775/813/814/815/825/866/876, 89 g, 07 0
Montageschlüssel für 713/715/722/763/766/775/813/814/815/825/866/876, 89 g, 07 0
Montageschlüssel für 713/715/722/763/766/775/813/814/815/825/866/876, 89 g, 07 0
Artikel-Nr.:
     4502-70P1079
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     07 0086 000
EAN/GTIN:
     4099891369149
Artikeldatenblatt
Montageschlüssel, 07 0086 000, binder M12-A/B/D/K/L/S/T/US/X / AS-Interface - Montageschlüssel mit Drehmomentbegrenzung 0,6 Nm, SW 13 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschlüssel
Geeignet für:
713/715/722/763/766/775/813/814/815/825/866/876
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 270,02*
€ 323,69*
€ 5,90*
ab € 195,37*
€ 323,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,69*
€ 385,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.