Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0529 14 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0529 14 0
Stecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0529 14 0
Stecker, M12, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0529 14 0
Artikel-Nr.:
     4502-70P1042
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0529 14 04
EAN/GTIN:
     4099891674984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Kabelstecker, 99 0529 14 04, binder M12-A Kabelstecker, Polzahl: 4, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, crimpen, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 12,88*
€ 5,90*
ab € 6,15*
€ 13,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
66 0004 001
ab € 61,17*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 383,91*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 245,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.