Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, M12, 4-polig, Klemmanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Artikel-Nr.:
     4502-70P1038
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0525 52 04
EAN/GTIN:
     4099891674946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99 0525 52 04, binder M12-A Winkelstecker, Polzahl: 4, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, Käfigzugfeder, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Klemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 19,98*
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 21,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
02 0273 000
ab € 1,10*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,17*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.