Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Winkelkupplung, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Winkelkupplung, 3-polig + PE, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     4502-70P0884
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4222 215 04
EAN/GTIN:
     4099891700546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Winkeldose, 99 4222 215 04, binder RD24 Winkeldose, Polzahl: 3+PE, 10,0-12,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL, ESTI+, VDE, PG 13,5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Bestückung:
bestückt
Kabeldurchmesser:
10 bis 12 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2300 000 000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.