Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Winkelstecker, 6-polig + PE, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 9
Artikel-Nr.:
     4502-70P0839
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0201 70 07
EAN/GTIN:
     4099891700119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Winkelstecker, 99 0201 70 07, binder RD24 Winkelstecker, Polzahl: 6+PE, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, crimpen, IP67, PG 9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
unbestückt
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, m23 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 13,75*
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 14,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,50*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 380,57*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.