Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2
Sensor-Aktor Kabel, Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 6-polig + PE, 2
Artikel-Nr.:
     4502-70P0832
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 0237 20 07
EAN/GTIN:
     4099891659851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Sensor-Aktor Kabel, 79 0237 20 07, binder RD24 Winkelstecker, Polzahl: 6+PE, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PVC, schwarz, 7 x 0,75 mm², 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
6-polig + PE
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Winkelstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 35,49*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 35,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,93*
€ 35,70*
€ 5,90*
ab € 27,67*
€ 55,24*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 51,71*
€ 67,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.