Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 061
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 061
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 061
Artikel-Nr.:
     4502-70P0558
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0614 72 05
EAN/GTIN:
     4099891697549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Winkeldose, 99 0614 72 05, binder Bajonett Winkeldose, Polzahl: 5, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.