Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 061
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 061
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 99 061
Artikel-Nr.:
     4502-70P0557
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0614 70 05
EAN/GTIN:
     4099891697532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Winkeldose, 99 0614 70 05, binder Bajonett Winkeldose, Polzahl: 5, 4,0-6,0 mm, ungeschirmt, löten, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.