Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4815 25 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4815 25 05
Einbaustecker, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4815 25 05
Einbaustecker, 5-polig, Lötanschluss, Push-Pull, gerade, 09 4815 25 05
Artikel-Nr.:
     4502-70P0340
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4815 25 05
EAN/GTIN:
     4099891695590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Flanschstecker, 09 4815 25 05, binder Push-Pull Flanschstecker, Polzahl: 5, ungeschirmt, löten, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Push-Pull
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Einbaustecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,21*
€ 20,39*
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 21,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2604 000 001
ab € 6,78*
Zubehör
Binder
08 2606 000 001
ab € 12,78*
Zubehör
Binder
08 2679 000 001
ab € 6,03*
Zubehör
Binder
08 2603 000 000
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.