Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5618
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5618
Winkelkupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5618
Artikel-Nr.:
     4502-70P0221
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5618 75 05
EAN/GTIN:
     4099891694753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Winkeldose, 99 5618 75 05, binder M16 IP67 Winkeldose, Polzahl: 5 (stereo), 6,0-8,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.