Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 560
Winkelstecker, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 560
Winkelstecker, 4-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 560
Artikel-Nr.:
     4502-70P0201
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5609 750 04
EAN/GTIN:
     4099891694555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Winkelstecker, 99 5609 750 04, binder M16 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 4, 6,0-8,0 mm, schirmbar, crimpen, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,14-1,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.