Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5451
Winkelstecker, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5451
Winkelstecker, 14-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5451
Artikel-Nr.:
     4502-70P0169
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5451 75 14
EAN/GTIN:
     4099891694234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Winkelstecker, 99 5451 75 14, binder M16 IP67 Winkelstecker, Polzahl: 14, 4,0-6,0 mm, schirmbar, löten, IP67, UL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
CuZn
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
14-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.