Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, (B x H x T) 260 x 98.5 x 250 mm, ABS, weiß, A0224170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, (B x H x T) 260 x 98.5 x 250 mm, ABS, weiß, A0224170
19 Zoll Tischgehäuse, (B x H x T) 260 x 98.5 x 250 mm, ABS, weiß, A0224170
Artikel-Nr.:
     4502-70H914
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A0224170
EAN/GTIN:
     4099889551211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
okw tischgehäuse
tischgehäuse
Lieferung ohne Frontplatte, Rückwand und Kippfuß, bitte separat bestellen, 19 Zoll-Gehäuse aus Kunststoff 1 HE/42 TE Typ OKW 0214. Mit Lüftungsschlitzen im hinteren Bereich der oberen und unteren Gehäuseschale; Außenmaße in mm: Tiefe 250, Breite 260, Höhe 54, Ausführung: 42 TE, 1 HE (1 HE ist 44,45 mm / 1 TE ist 5,08 mm), Material: ABS, Farbe: Schalen und Schaleneinrastleisten grauweiß ähnlich RAL 9002. Ausführung mit 2 HE/42 TE Typ 0224. Außenmaße in mm: Tiefe 250, Breite 260, Höhe 98,5, Typ: 0224170, Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Breite:
260 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
98.5 mm
Material:
ABS
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.87741 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A0350007
ab € 0,39*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0324270
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.