Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 180 x 116.5 x 65 mm, graubeige (RAL 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 180 x 116.5 x 65 mm, graubeige (RAL 101
Aluminium-Druckguss Gehäuse, (L x B x H) 180 x 116.5 x 65 mm, graubeige (RAL 101
Artikel-Nr.:
     4502-70H4015
Hersteller:
     Feltron-Zeissler
Herst.-Nr.:
     2008-0415H
EAN/GTIN:
     4099889545357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Lieferung ohne Aufstellbügel, Chassis und stabile, anschraubbare Füße, bitte separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium Typ Feltron-Zeissler 2008. Voll zerlegbar, mit abnehmbarer Kopf- und Bodenschale für Servicezwecke. Die Al-Innenprofile gewährleisten große Stabilität und zusätzliche Montagemöglichkeiten; Gehäuseschalen: Al, lackiert in DD-Strukturlack, Farbe: graubeige (RAL 1019) oder lichtgrau (RAL 7035), Frontplatte: Al, naturfarben eloxiert, Rückwand: Al, blank, Lieferform: je 1 Kopf- und Bodenschale, 1 Frontplatte, 1 Rückwand, 2 Innenprofile, 1 Satz Bef.-Teile (Schrauben und Scheiben) sowie vier Füße. Außerdem sind Aufstellbügel und stabile, anschraubbare Füße als Zubehör lieferbar, für die im Gehäuse entsprechende Montagebohrungen bereits vorhanden sind. Chassis müssen gesondert bestellt werden. Zur direkten Aufnahme von Europa-Karten Typ 2008. Bei den nachstehenden Größen können Europa-Karten direkt in die Führungsnuten der Seitenwände eingeschoben werden. Gr; 1A: für Europakarte 100 mm quer, Gr. 1B: für Europakarte 160 mm quer, Gr. 1C: für Doppel-Europakarte 233,4 mm quer. Technische Merkmale (Typ, Größe (Gr.), Außenmaße T Skizzenmaß t1/B Skizzenmaß a/H Skizzenmaß b in mm): 0415H, Gr. 1A, B 116,5/T 180/H 65, RAL 1019
Weitere Informationen:
Breite:
116.5 mm
Farbe:
graubeige
Höhe:
65 mm
Länge:
180 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
RAL-Farbnummer:
1019
Schutzart (IP):
IP50
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feltron-Zeissler
2008-4300
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.