Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Abschirmgehäuse, Teko 272.16, Länge 83 mm, Breite 50 mm, Höhe 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Abschirmgehäuse, Teko 272.16, Länge 83 mm, Breite 50 mm, Höhe 26 mm
HF-Abschirmgehäuse, Teko 272.16, Länge 83 mm, Breite 50 mm, Höhe 26 mm
Artikel-Nr.:
     4502-70H1052
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     272.16
EAN/GTIN:
     8018340294319
Suchbegriffe:
Gehäuse
Abschirmgehäuse
HF-Abschirmgehäuse
HF-Gehäuse
HF-Abschirmgehäuse aus verzinntem Stahlblech Typ Teko 27/29. Mit Kontaktfingern an zwei Seiten und abnehmbarem Boden und Deckel sowie stabilem Seitenrahmen, ohne Zwischentrennwände; Blechstärke: 1,0 mm, Ausführung: blank, zinnmatt. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (L/Skizzenmaß A, H/Skizzenmaß C)): 272, L 83, B 50, H 26 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
natur
Höhe:
26 mm
Länge:
83 mm
Material:
Stahlblech
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0833 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 10,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 12,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.