Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, Lötkelch, gerade, MP-371/S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Lötkelch, gerade, MP-371/S6
Stecker, 6-polig, Lötkelch, gerade, MP-371/S6
Artikel-Nr.:
     4502-70F9818
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MP-371/S6
EAN/GTIN:
     4099889741087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Miniaturstecker, MP-371/S6, LUMBERG Miniaturstecker, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
5,4 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vernickelt/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,081 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00734 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, din-stecker 6-polig lumberg, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Videosteckverbinder, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Miniatur-DIN-Steckverbinder, Miniatur-DV-Steckverbinder, Mini-DIN-Steckverbinder, Mini-DV-Steckverbinder, Miniatur-Rundsteckverbinder, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,28*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,36*
1 Tag
6155
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 3,75*
1 Tag
438
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
TM-0508 A/6
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
MJ-372/6
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.