Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SFV 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SFV 80
Einbaustecker, 8-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SFV 80
Artikel-Nr.:
     4502-70F8991
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SFV 80
EAN/GTIN:
     4099889740561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Einbaustecker, SFV 80, LUMBERG Einbaustecker IP40, mit M16-Verschraubung und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01324 kg
Ausführung:
DIN-Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker 8pol, gerätestecker, lumberg din-stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, DIN-Einbaustecker, Diodeneinbaustecker, Rundstecker, Stecker, Einbaustecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,25*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,37*
2 Tage
206
1
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 9,05*
1
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 9,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,03*
Zubehör
Lumberg
KV 80-8
ab € 260,56*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KV 80
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,17*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,51*
Zubehör
Lumberg
WKV 80
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.