Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 60
Stecker, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 60
Artikel-Nr.:
     4502-70F825
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 60
EAN/GTIN:
     4099889739947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Stecker , SV 60, LUMBERG Stecker IP40 mit Verschraubung M16, Lötanschlüssen und langem Knickschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0232 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 6-polig lumberg, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,11*
1
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,73*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 7,75*
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 8,23*
1 Tag
1200
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,07*
Zubehör
Lumberg
030398 06
ab € 3,64*
Zubehör
Lumberg
KFR 60
ab € 3,74*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,25*
Zubehör
Lumberg
KFV 60
ab € 2,94*
Zubehör
Lumberg
KGR 60
ab € 3,68*
Zubehör
Lumberg
KGV 60
ab € 2,98*
Zubehör
Lumberg
KV 60
ab € 4,53*
Zubehör
Lumberg
WKV 60
ab € 5,34*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,26*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 60-8
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.