Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 210311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 210311
Buchse, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 210311
Buchse, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 210311
Artikel-Nr.:
     4502-70F792
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21031112405
EAN/GTIN:
     4099889703504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
sensorsteckverbinder m12
Steckdose, 21031112405, HARTING Features * A-codiert * Schutzart: IP65 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: III * Ungeschirmt * Kontaktmaterial: Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bestückung:
bestückt
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02376 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,75*
€ 7,85*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,7605*
€ 7,8605*
3 Tage
152
€ 6,95*
ab € 6,1968*
€ 8,4668*
3 Tage
85
€ 6,40*
ab € 6,37015*
€ 8,70015*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 111 1405
ab € 4,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.