Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 71206-050/0800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 71206-050/0800
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 71206-050/0800
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 71206-050/0800
Artikel-Nr.:
     4502-70F770
Hersteller:
     Preh
Herst.-Nr.:
     71206-050/0800
EAN/GTIN:
     4099889739862
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Einbaubuchse
Diodeneinbaubuchsen für Renkverschluss Typ 71206. Mit Befestigungs-Flansch. Polzahl: 5-polig Ausführung: C Betriebsspannung: 34 V Dauerstrom: 3,0 A Lebensdauer: 500 Steckzyklen Abstand der Befestigungs- Löcher : 22,2 mm Durchmesser der Befestigungs- Löcher : 3,2 mm Einbautiefe: 8,0 mm Typ: 71206-050
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
3,2 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00864 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.