Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 71430-040/0800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 71430-040/0800
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 71430-040/0800
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 71430-040/0800
Artikel-Nr.:
     4502-70F707
Hersteller:
     Preh
Herst.-Nr.:
     71430-040/0800
EAN/GTIN:
     4099889739749
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 4-polig
din stecker
Diodenstecker mit Renkverschluss Typ PREH 71. Metallausführung, mit schwarzer Kabeltülle; Betriebsspannung: 34 V, Dauerstrom: 3,0 A, Lebensdauer: 500 Steckzyklen. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Ausführung): 71430-040, 4polig, Ausf. B
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
5,5 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.