Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 931351517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 931351517
Einbaubuchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 931351517
Artikel-Nr.:
     4502-70F6901
Herst.-Nr.:
     931351517
EAN/GTIN:
     4099889739701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Buchse
Diodensteckverbinder in Kunststoffausführung Typ Hirschmann MA. Gemäß EN 60130-09 und DIN 45329, Lötanschluss für Leiter bis max. 0,34 qmm; Kontakte: Messing, verzinnt, Kontaktträger: PA 66 nach UL 94 V-2, Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 4,0 A, Schutzart (IEC 60529): IP 30. Temperaturbereich: - 20 bis +60 °C. Diodeneinbaubuchsen mit Schraubverschluss Typ MAB. Einbaubuchse, mit Verschraubung; Gehäusematerial: PE. Technische Merkmale (Typ, Gehäusefarbe): MAB 7100 S, 7polig, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00543 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
930688517
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.