Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 6-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXP7012/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 6-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXP7012/0
Einbaustecker, 6-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PXP7012/0
Artikel-Nr.:
     4502-70F5753
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7012/06P/ST
EAN/GTIN:
     4099889739220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder für flexiblen Kabelanschluss Serie Buccaneer 7000 Typ Bulgin PXP70... Steckverbinder für Frontplatteneinbau mit Stiftkontakten Typ PXP7012... Betriebsspannung : 600 V, Betriebsstrom : 25 A, Kontaktwiderstand : max. 10 MOhm, Material : PC/PBT, halogenfrei, Entflammbarkeitsklasse : UL 94 V-0, Kontakte : Messing, vernickelt, Schutzart gekoppelt : IP 66, IP 68, IP 69K, Zulassungen : UL, cULus, VDE, CCC, Betriebstemperatur : - 40 bis +120 °C. Tabellenangaben : Polzahl, Kontaktart, Kabelaufnahme, Farbe. PXP7012/06P/ST, 6-polig, Schraub
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaustecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, gerätestecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Einbaustecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 16,08*
1
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 17,42*
1
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 22,84*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 24,70*
1
€ 8,95*
ab € 14,00*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
15065/SP
ab € 3,45*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/06S/ST/0709
ab € 20,60*
Zubehör
Bulgin
PXP7082
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.