| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70F5026 Herst.-Nr.: PX0811 EAN/GTIN: 4099889781830 |
| | |
|
| | |
| Dichtungskappen für Miniatur-Rundsteckverbinder Typ PX08, BULGIN Typ: PX0811, für Gehäuse PX0800 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundsteckverbinder | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.00473 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PX08-Rundsteckverbinder, PX08-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX08, Serie PX08 Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder buccaneer, Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Steckverbinder-Schutzkappe, Steckverbinder-Verschlusskappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Zubehör für Netzsteckverbinder, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 35 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,63* | € 3,56* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,27* | € 3,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,13* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 124,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|