Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0304 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0304 12
Einbaubuchse, 12-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0304 12
Artikel-Nr.:
     4502-70F4056
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0304 12
EAN/GTIN:
     4099889735895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 12-polig
din buchsen
Einbaukupplung, 0304 12, LUMBERG Einbaukupplung IP68, mit Gewindeanschluss M16 und Massekontakt für Leiterplatten und Rückwandmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vernickelt/vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 12,54*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 14,23*
1 Tag
187
1
€ 14,99*
ab € 10,38*
€ 21,00*
1
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 22,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.423,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,87*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,578*
Zubehör
Lumberg
0332 12
ab € 10,33*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,85*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,21*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,32*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
0331 12
ab € 577,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.