Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Kupplung, 3-polig, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXS-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Kupplung, 3-polig, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXS-B
XLR-Kupplung, 3-polig, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXS-B
XLR-Kupplung, 3-polig, 2,5 mm², AWG 14, Metall, NC3FXS-B
Artikel-Nr.:
     4502-70F1822
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXS-B
EAN/GTIN:
     4099889857665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
XLR-Rundsteckverbinder mit Schalter Serie FXS Typ NEUTRIK NC. 3polig, mit geräuschlosem ON/OFF Schalter der die Kontakte 2 und 3 kurzschließt, für Mikrofone ohne ON/OFF Schalter, mit robustem Metallgehäuse, schwarz verchromt und Spannzangenzugentlastung für einen sicheren Halt des Kabels; Durchschlagsfestigkeit: 1,5 kVDC, Nennstrom pro Kontakt: 16 A, Kabelanschluss: max. 2,5 qmm (AWG 14), Kabeldurchlass: 3,5 bis 8,0 mm, Anschlussart: Lötanschluss, Kontaktmaterial: Bronze, 0,2 µm vergoldet über 2,0 µm Nickel, Temperaturbereich: - 30 bis +80 °C. Technische Merkmale (Typ, Gehäuseausführung): NC3FXS - B, schwarz verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Metall
Kabeldurchmesser:
3,5-8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schnappverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.05123 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Buchse, XLR-Kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 23,04*
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 24,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.