Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Stecker, 3-polig, vergoldet, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC3MR-B-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR-Stecker, 3-polig, vergoldet, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC3MR-B-D
XLR-Stecker, 3-polig, vergoldet, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC3MR-B-D
Artikel-Nr.:
     4502-70F1057
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC3MR-B-D
EAN/GTIN:
     4099891744892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
XLR Kabelstecker, RC3MR-B-D, REAN 3-polig, rechtwinkliger, XLR-Kabelstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Zink
Kabeldurchmesser:
4-7 mm
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Kabelstecker, XLR-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 322,43*
€ 381,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 320,20*
€ 382,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,76*
€ 455,4844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,20*
€ 454,818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,94*
€ 419,9986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,16*
€ 403,6004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,20*
€ 381,038
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.