Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3225M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3225M000
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3225M000
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3225M000
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 27.5 mm, B32924C3225M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6108
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32924C3225M000
EAN/GTIN:
     4099879862792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32921/...922/...923/...924/...926. Als X2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
14 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
24.5 mm
Kapazität:
2.2 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,86*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 2,09*
1 Tag
6239
1
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,35*
1 Tag
15969
1
€ 14,99*
ab € 0,632*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32924C3225M189
ab € 0,74*
Ähnlich
Vishay
BFC233922225
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.