Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923C3225M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923C3225M000
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923C3225M000
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, B32923C3225M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6104
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3225M000
EAN/GTIN:
     4099879862785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32921/...922/...923/...924/...926. Als X2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
14.5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
29.5 mm
Kapazität:
2.2 µF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0189 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 0,81*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,17*
260
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,19*
1 Tag
110659
1
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 2,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.