| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-70D5620 Herst.-Nr.: K005-801/100 EAN/GTIN: 4099889075588 |
| |
|
| | |
| Funkenlöschkondensator Typ Eichhoff K005-. Klasse X2, für Leiterplattenmontage, im Isolierbecher (Entflammbarkeitsklasse C nach IEC 60384-14/2); Nennspannung: 250 V AC/DC, Kapazitätsabweichung: ±20 %, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Widerstand: P40 = 1,0 W. Technische Merkmale (Typ, Nennkapazität, Serienwiderstand): K005-801/100, 0,1 µF, 100R Weitere Informationen: | | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Ausführung: | RC-Kombinationen | Kapazität X|Y: | 100 nF | max. Temperatur: | 125 °C | Mit Sicherung: | Nein | Nennspannung (DC): | 250 V | ohmscher Widerstand: | 100 Ω | integrierter Schalter: | Nein | Ursprungsland: | BG | Gewicht: | 0.00535 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |